Eriks

Mechanische dichting BEB 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 443,50/ stukexcl. btw

€ 536,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
70 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm