Eriks

Mechanische dichting BEB 068 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 599,50/ stukexcl. btw

€ 725,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
68 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
36.7 mm
Buitendiameter rotor
88 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
25.4 mm
I4
11.3 mm