Eriks

Mechanische dichting BEB 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 432,00/ stukexcl. btw

€ 522,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
65 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
69 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
69 mm
I4
11 mm