Eriks

Mechanische dichting BEB 055 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 356,50/ stukexcl. btw

€ 431,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
55 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
59 mm
I4
11 mm