Eriks

Mechanische dichting BEB 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,00/ stukexcl. btw

€ 395,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
53 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
59 mm
I4
11 mm