Eriks

Mechanische dichting BEB 038 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 290,50/ stukexcl. btw

€ 351,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
38 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
54 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
46 mm
I4
9 mm