Eriks

Mechanische dichting BEB 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 243,00/ stukexcl. btw

€ 294,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
28 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm