Eriks

Mechanische dichting BEB 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 173,00/ stukexcl. btw

€ 209,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
12 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm