Eriks

Mechanische dichting BEASL 100 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.413,00/ stukexcl. btw

€ 1.709,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
100 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm