€ 1.337,00/ stukexcl. btw
€ 1.617,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEASL |
Asdiameter | 95 mm |
Type | BEASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 65 mm |
Buitendiameter rotor | 119 mm |
Kamerdiameter stator | 120 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 95 mm |
d7 | 120 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |