Eriks

Mechanische dichting BEASL 075 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 672,50/ stukexcl. btw

€ 813,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
75 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
99 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
48.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm