€ 711,50/ stukexcl. btw
€ 860,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEASL |
Asdiameter | 65 mm |
Type | BEASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.5 mm |
Buitendiameter rotor | 85 mm |
Kamerdiameter stator | 85 mm |
Inbouwlengte rotor | 41.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
d3 | 85 mm |
l1 | 41.5 mm |
I4 | 11 mm |
d8 | 4 mm |