Eriks

Mechanische dichting BEASL 060 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 512,50/ stukexcl. btw

€ 620,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
60 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
80 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm