Eriks

Mechanische dichting BEASL 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 527,00/ stukexcl. btw

€ 637,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
58 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm