Eriks

Mechanische dichting BEASL 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 514,50/ stukexcl. btw

€ 622,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
55 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm