Eriks

Mechanische dichting BEASL 053 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 493,50/ stukexcl. btw

€ 597,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
53 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm