Eriks

Mechanische dichting BEASL 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 571,00/ stukexcl. btw

€ 690,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
50 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
38 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
38 mm
I4
9.5 mm
d8
4 mm