€ 539,50/ stukexcl. btw
€ 652,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEASL |
Asdiameter | 45 mm |
Type | BEASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 45 mm |
Buitendiameter rotor | 61 mm |
Kamerdiameter stator | 63 mm |
Inbouwlengte rotor | 36 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 61 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 9 mm |
d8 | 4 mm |