Eriks

Mechanische dichting BEASL 045 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 539,50/ stukexcl. btw

€ 652,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
45 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
36 mm
I4
9 mm
d8
4 mm