Eriks

Mechanische dichting BEASL 038 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 477,50/ stukexcl. btw

€ 577,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
38 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
54 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
36 mm
I4
9 mm
d8
4 mm