Eriks

Mechanische dichting BEASL 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 365,50/ stukexcl. btw

€ 442,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
38 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
54 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
36 mm
I4
9 mm
d8
4 mm