€ 348,50/ stukexcl. btw
€ 421,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEASL |
Asdiameter | 35 mm |
Type | BEASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 42.5 mm |
Buitendiameter rotor | 49 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Inbouwlengte rotor | 35 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 49 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 7.5 mm |
d8 | 3 mm |