Eriks

Mechanische dichting BEASL 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 333,00/ stukexcl. btw

€ 402,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
28 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm