Eriks

Mechanische dichting BEASL 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 317,00/ stukexcl. btw

€ 383,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
25 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
39 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm