Eriks

Mechanische dichting BEASL 022 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 329,50/ stukexcl. btw

€ 398,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
22 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm