Eriks

Mechanische dichting BEASL 020 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 277,50/ stukexcl. btw

€ 335,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
20 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
34 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm