Eriks

Mechanische dichting BEASL 016 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 227,00/ stukexcl. btw

€ 274,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
16 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm