Eriks

Mechanische dichting BEASL 012 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,50/ stukexcl. btw

€ 251,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEASL
Asdiameter
12 mm
Type
BEASL
Inbouwlengte gemonteerd
32.5 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
25.9 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm