€ 802,00/ stukexcl. btw
€ 970,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEAS |
Asdiameter | 80 mm |
Type | BEAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 104 mm |
Kamerdiameter stator | 105 mm |
Inbouwlengte rotor | 48 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 80 mm |
d7 | 105 mm |
d3 | 104 mm |
l1 | 48 mm |
I4 | 12 mm |