Eriks

Mechanische dichting BEAS 065 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 579,50/ stukexcl. btw

€ 701,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
65 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm