€ 435,00/ stukexcl. btw
€ 526,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEAS |
Asdiameter | 60 mm |
Type | BEAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.5 mm |
Buitendiameter rotor | 80 mm |
Kamerdiameter stator | 80 mm |
Inbouwlengte rotor | 41.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d3 | 80 mm |
l1 | 41.5 mm |
I4 | 11 mm |