Eriks

Mechanische dichting BEAS 055 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 386,00/ stukexcl. btw

€ 467,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
55 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm