€ 464,00/ stukexcl. btw
€ 561,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEAS |
Asdiameter | 48 mm |
Type | BEAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 45 mm |
Buitendiameter rotor | 64 mm |
Kamerdiameter stator | 66 mm |
Inbouwlengte rotor | 36 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 9 mm |