Eriks

Mechanische dichting BEAS 045 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 361,50/ stukexcl. btw

€ 437,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
45 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
36 mm
I4
9 mm