€ 307,50/ stukexcl. btw
€ 372,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEAS |
Asdiameter | 28 mm |
Type | BEAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 42.5 mm |
Buitendiameter rotor | 42 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 35 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 42 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 7.5 mm |