Eriks

Mechanische dichting BEAS 024 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:11322016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 300,50/ stukexcl. btw

€ 363,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 300,50

-

5+

€ 240,40

20.00%

10+

€ 210,35

30.00%

20+

€ 180,30

40.00%

35+

€ 150,25

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
24 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm