Eriks

Mechanische dichting BEAS 020 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 201,50/ stukexcl. btw

€ 243,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
20 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
34 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm