Eriks

Mechanische dichting BEAS 016 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 254,50/ stukexcl. btw

€ 307,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
16 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm