Eriks

Mechanische dichting BEAS 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
14 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm