Eriks

Mechanische dichting BEAS 010 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,50/ stukexcl. btw

€ 206,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEAS
Asdiameter
10 mm
Type
BEAS
Inbouwlengte gemonteerd
32.5 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
25.9 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm