€ 599,50/ stukexcl. btw
€ 725,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEA |
Asdiameter | 75 mm |
Type | BEA |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 99 mm |
Kamerdiameter stator | 97 mm |
Inbouwlengte rotor | 48.7 mm |
Inbouwlengte stator | 11.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 97 mm |
d3 | 99 mm |
l1 | 48.7 mm |
I4 | 11.3 mm |