Eriks

Mechanische dichting BEA 070 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 599,50/ stukexcl. btw

€ 725,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
70 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
48.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm