Eriks

Mechanische dichting BEA 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,00/ stukexcl. btw

€ 395,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
53 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm