Eriks

Mechanische dichting BEA 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 332,00/ stukexcl. btw

€ 401,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
43 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
36 mm
I4
9 mm