Eriks

Mechanische dichting BEA 035 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 325,00/ stukexcl. btw

€ 393,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
35 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
49 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm