€ 305,00/ stukexcl. btw
€ 369,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 305,00 | - |
5+ | € 244,00 | 20.00% |
10+ | € 213,50 | 30.00% |
20+ | € 183,00 | 40.00% |
35+ | € 152,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEA |
Asdiameter | 33 mm |
Type | BEA |
Inbouwlengte gemonteerd | 42.5 mm |
Buitendiameter rotor | 47 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 35 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 7.5 mm |