Eriks

Mechanische dichting BEA 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 282,50/ stukexcl. btw

€ 341,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
28 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm