Eriks

Mechanische dichting BEA 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 274,00/ stukexcl. btw

€ 331,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
25 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
39 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm