€ 196,50/ stukexcl. btw
€ 237,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEA |
Asdiameter | 20 mm |
Type | BEA |
Inbouwlengte gemonteerd | 37.5 mm |
Buitendiameter rotor | 34 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 34 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 7.5 mm |