Eriks

Mechanische dichting BEA 018 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 250,00/ stukexcl. btw

€ 302,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
18 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm